Elettrocanali - Műa csatorna illesztés takaró 40x10 fehér SN204801 - ECGU4010B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636767417
Sonepar cikkszám
SN204801
Gyártói cikkszám
ECGU4010B
Gyártói típuskód
ECGU4010B
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
40 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
10 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna illesztés takaró 40x10 fehér