Új

Elettrocanali - Műa csatorna illesztés takaró 60x17 fehér (ECMC6017B csatornához) SN204804 - ECGU6017B

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna illesztés takaró 60x17 fehér (ECMC6017B csatornához) SN204804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 60 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636767455

Sonepar cikkszám

SN204804

Gyártói cikkszám

ECGU6017B

Gyártói típuskód

ECGU6017B

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

60 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

17 mm

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Védettség (IP):

IP40

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Műa csatorna illesztés takaró 60x17 fehér (ECMC6017B csatornához)