Elettrocanali - Műa csatorna külső sarokidom 25x17mm fehér SN204778 - ECAE2517B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8032636765048
Sonepar cikkszám
SN204778
Gyártói cikkszám
ECAE2517B
Gyártói típuskód
ECAE2517B
Szélesség:
25 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
17 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C