Elettrocanali - Müa csatorna perfo 100x60 2m szürk szXm ECS10060 SY000872 - ECS10060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
20 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000872
Gyártói cikkszám
ECS10060
Gyártói típuskód
ECS10060
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
5236 mm2
Müa csatorna perfo 100x60 2m szürk szXm ECS10060