Elettrocanali - Müa csatorna perfo 25x80 2m szürk szXm ECS2580 SY000879 - ECS2580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
56 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000879
Gyártói cikkszám
ECS2580
Gyártói típuskód
ECS2580
Magasság:
80 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
1520 mm2
Müa csatorna perfo 25x80 2m szürk szXm ECS2580