Elettrocanali - Müa csatorna perfo 40x25 2m szürk szXm ECS4025 SY000880 - ECS4025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
80 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000880
Gyártói cikkszám
ECS4025
Gyártói típuskód
ECS4025
Magasság:
25 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
752 mm2
Müa csatorna perfo 40x25 2m szürk szXm ECS4025