Elettrocanali - Műa csatorna perfo 40x50 2m szürk szXm ECA2540 SN146384 - ECA2540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146384
Gyártói cikkszám
ECA2540
Gyártói típuskód
ECA2540
Magasság:
40 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Nyílás távolsága:
12 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
760 mm2
Műa csatorna perfo 40x50 2m szürk szXm ECA2540