Elettrocanali - Müa csatorna perfo 40x60 2m szürk szXm ECS4060 SY000882 - ECS4060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
56 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000882
Gyártói cikkszám
ECS4060
Gyártói típuskód
ECS4060
Magasság:
60 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
1950 mm2
Müa csatorna perfo 40x60 2m szürk szXm ECS4060