Elettrocanali - Müa csatorna perfo 60x100 2m szürk szXm ECS60100 SY000884 - ECS60100

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Müa csatorna perfo 60x100 2m szürk szXm ECS60100 SY000884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000884

Gyártói cikkszám

ECS60100

Gyártói típuskód

ECS60100

Magasság:

100 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

5332 mm2

Müa csatorna perfo 60x100 2m szürk szXm ECS60100