Elettrocanali - Müa csatorna perfo 60x60 2m szürk szXm ECS6060 SY000886 - ECS6060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
32 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000886
Gyártói cikkszám
ECS6060
Gyártói típuskód
ECS6060
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
3046 mm2
Müa csatorna perfo 60x60 2m szürk szXm ECS6060