Elettrocanali - Müa csatorna perfo 80x40 2m szürk szXm ECS8040 SY000888 - ECS8040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000888
Gyártói cikkszám
ECS8040
Gyártói típuskód
ECS8040
Magasság:
40 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
2530 mm2
Müa csatorna perfo 80x40 2m szürk szXm ECS8040