Elettrocanali - Müa csatorna perforált 120x80 2m szürke halogénmentes ECSH12080 SN197942 - ECSH12080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 120 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793874010
Sonepar cikkszám
SN197942
Gyártói cikkszám
ECSH12080
Gyártói típuskód
ECSH12080
Magasság:
80 mm
Szélesség:
120 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
8640 mm2
Müa csatorna perforált 120x80 2m szürke halogénmentes ECSH12080