Elettrocanali - Müa csatorna perforált 25x40 2m szürke halogénmentes ECSH2540 SN197933 - ECSH2540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793873839
Sonepar cikkszám
SN197933
Gyártói cikkszám
ECSH2540
Gyártói típuskód
ECSH2540
Magasság:
40 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
760 mm2
Müa csatorna perforált 25x40 2m szürke halogénmentes ECSH2540