Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Műa csatorna perforált 40x80 2m szürke ECA4080 SN182573 - ECA4080

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna perforált 40x80 2m szürke ECA4080 SN182573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032636764836

Sonepar cikkszám

SN182573

Gyártói cikkszám

ECA4080

Gyártói típuskód

ECA4080

Magasság:

80 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Nyílás távolsága:

12 mm

Nyílás szélessége:

8 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

2530 mm2

Műa csatorna perforált 40x80 2m szürke ECA4080