Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Műa csatorna perforált 60x80 2m szürke ECA6080 SN182574 - ECA6080

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Műa csatorna perforált 60x80 2m szürke ECA6080 SN182574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636764874

Sonepar cikkszám

SN182574

Gyártói cikkszám

ECA6080

Gyártói típuskód

ECA6080

Magasság:

80 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Nyílás távolsága:

12 mm

Nyílás szélessége:

8 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

4215 mm2

Műa csatorna perforált 60x80 2m szürke ECA6080