Elettrocanali - Müa csatorna perforált 60x80 2m szürke halogénmentes ECSH6080 SN197939 - ECSH6080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793873921
Sonepar cikkszám
SN197939
Gyártói cikkszám
ECSH6080
Gyártói típuskód
ECSH6080
Magasság:
80 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
4215 mm2
Müa csatorna perforált 60x80 2m szürke halogénmentes ECSH6080