Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Müa csatorna perforált 80x100 2m szürke ECS80100 SN190726 - ECS80100

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Müa csatorna perforált 80x100 2m szürke ECS80100 SN190726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032636768919

Sonepar cikkszám

SN190726

Gyártói cikkszám

ECS80100

Gyártói típuskód

ECS80100

Magasság:

100 mm

Szélesség:

80 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

7064 mm2

Müa csatorna perforált 80x100 2m szürke ECS80100