Elettrocanali - Müa csatorna perforált 80x80 2m szürke halogénmentes ECSH8080 SN197940 - ECSH8080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032793873952
Sonepar cikkszám
SN197940
Gyártói cikkszám
ECSH8080
Gyártói típuskód
ECSH8080
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
5620 mm2
Müa csatorna perforált 80x80 2m szürke halogénmentes ECSH8080