Elettrocanali - Müa csatorna perforált fedél szürke 100mm széles ECCR100G SN197930 - ECCR100G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8033954873576
Sonepar cikkszám
SN197930
Gyártói cikkszám
ECCR100G
Gyártói típuskód
ECCR100G
Szélesség:
100 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Szabotázsbiztos rögzítés:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Müa csatorna perforált fedél szürke 100mm széles ECCR100G