Elettrocanali - Müa csatorna perforált fedél szürke 100mm széles halogénmentes ECCR100G SN197947 - ECCR100HG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8033954876041
Sonepar cikkszám
SN197947
Gyártói cikkszám
ECCR100HG
Gyártói típuskód
ECCR100HG
Szélesség:
100 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Szabotázsbiztos rögzítés:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-90 °C
Müa csatorna perforált fedél szürke 100mm széles halogénmentes ECCR100G