Elettrocanali - Müa csatorna perforált fedél szürke 120mm széles ECCR120G SN197932 - ECCR120G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8033954873583
Sonepar cikkszám
SN197932
Gyártói cikkszám
ECCR120G
Gyártói típuskód
ECCR120G
Szélesség:
120 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7030
Szabotázsbiztos rögzítés:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Müa csatorna perforált fedél szürke 120mm széles ECCR120G