Elettrocanali - Müa csatorna perforált fedél szürke 120mm széles halogénmentes ECCR120G SN197950 - ECCR120HG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8033954876058
Sonepar cikkszám
SN197950
Gyártói cikkszám
ECCR120HG
Gyártói típuskód
ECCR120HG
Szélesség:
120 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Szabotázsbiztos rögzítés:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-90 °C
Müa csatorna perforált fedél szürke 120mm széles halogénmentes ECCR120G