Elettrocanali - Müa csatorna perforált fedél szürke 60mm széles halogénmentes ECCR60G SN197945 - ECCR60HG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8033954876027
Sonepar cikkszám
SN197945
Gyártói cikkszám
ECCR60HG
Gyártói típuskód
ECCR60HG
Szélesség:
60 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél rögzítése:
felpattintható
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Szabotázsbiztos rögzítés:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-90 °C
Müa csatorna perforált fedél szürke 60mm széles halogénmentes ECCR60G