Elettrocanali - Műanyag szerelőlap 435x505x215 54M 3X18 SN162105 - EC625043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 372 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 435 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 505 mm
Magasság - 439 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8053676570638
Sonepar cikkszám
SN162105
Gyártói cikkszám
EC625043
Gyártói típuskód
EC625043
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
372 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
435 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
505 mm
Magasság:
439 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
215 mm
Mélység:
4 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Műanyag szerelőlap 435x505x215 54M 3X18