Elettrocanali - Műanyag Szerelőlap 435x655x215 72M 4X18 SN162106 - EC625044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 372 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 435 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 655 mm
Magasság - 589 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8053676570645
Sonepar cikkszám
SN162106
Gyártói cikkszám
EC625044
Gyártói típuskód
EC625044
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
372 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
435 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
655 mm
Magasság:
589 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
215 mm
Mélység:
4 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Műanyag Szerelőlap 435x655x215 72M 4X18