Elettrocanali - PE/N (EPH) sín 5 furatos SN190166 - EC680M4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190166
Gyártói cikkszám
EC680M4
Gyártói típuskód
EC680M4
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
25-25 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
48.5 mm
Mélység:
10 mm
Kimenetek száma:
4
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
10-10 mm2
Magasság:
15 mm
PE/N (EPH) sín 5 furatos