Elettrocanali - Piros elosztó fk 4mod 150x170x100 EC64004 SY000754 - EC64004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000754
Gyártói cikkszám
EC64004
Gyártói típuskód
EC64004
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
piros
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
150 mm
Magasság:
170 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Igen
Mélység:
100 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
100 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
3000
DIN-sín:
Igen
Piros elosztó fk 4mod 150x170x100 EC64004