Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Schuko dugalj, 2P+F 16A csapfedéllel IP55 EC69056 SY000803 - EC69056

MásolásMásolás
Elettrocanali - Schuko dugalj, 2P+F 16A csapfedéllel IP55 EC69056 SY000803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - süllyesztett

  • Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 0

  • Szeggel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000803

Gyártói cikkszám

EC69056

Gyártói típuskód

EC69056

Kivitel:

süllyesztett

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelési irány:

vízszintes

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

hátul

Beépíthető dobozzal:

Nem

Csavarokkal:

Igen

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Schuko dugalj, 2P+F 16A csapfedéllel IP55 EC69056