Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - spirálcső D16, külső 20,2 ECGFE16 SY000835 - ECGFE16

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - spirálcső D16, külső 20,2 ECGFE16 SY000835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 16 mm

  • Külső átmérő - 20.7 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Belül sima - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000835

Gyártói cikkszám

ECGFE16

Gyártói típuskód

ECGFE16

Belső átmérő:

16 mm

Külső átmérő:

20.7 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Igen

Szín:

szürke

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Névleges átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

320 N

Hajlítási sugár, statikus:

160 mm

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Húzószilárdság:

100 N

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

spirálcső D16, külső 20,2 ECGFE16