Elettrocanali - spirálcső D20, külső 24,2 ECGFE20 SY000836 - ECGFE20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 20 mm
Külső átmérő - 24.7 mm
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Belül sima - Igen
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000836
Gyártói cikkszám
ECGFE20
Gyártói típuskód
ECGFE20
Belső átmérő:
20 mm
Külső átmérő:
24.7 mm
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Belül sima:
Igen
Szín:
szürke
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Nem
Névleges átmérő:
20 mm
Nyomásállóság:
320 N
Hajlítási sugár, statikus:
200 mm
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Húzószilárdság:
100 N
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
spirálcső D20, külső 24,2 ECGFE20