Elettrocanali - spirálcső D40, külső 45,3 ECGFE40 SN172337 - ECGFE40

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - spirálcső D40, külső 45,3 ECGFE40 SN172337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 46.4 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Belül sima - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8032636766717

Sonepar cikkszám

SN172337

Gyártói cikkszám

ECGFE40

Gyártói típuskód

ECGFE40

Belső átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

46.4 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Igen

Szín:

szürke

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Névleges átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

320 N

Hajlítási sugár, statikus:

400 mm

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Húzószilárdság:

100 N

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

spirálcső D40, külső 45,3 ECGFE40