Nem visszaküldhető

Elettrocanali - spirálcső D50, külső 56,0 ECGFE50 SN172339 - ECGFE50

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - spirálcső D50, külső 56,0 ECGFE50 SN172339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 50 mm

  • Külső átmérő - 57.2 mm

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Belül sima - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032636766731

Sonepar cikkszám

SN172339

Gyártói cikkszám

ECGFE50

Gyártói típuskód

ECGFE50

Belső átmérő:

50 mm

Külső átmérő:

57.2 mm

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Igen

Szín:

szürke

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Névleges átmérő:

50 mm

Nyomásállóság:

320 N

Hajlítási sugár, statikus:

500 mm

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Húzószilárdság:

100 N

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

spirálcső D50, külső 56,0 ECGFE50