Nem visszaküldhető

Elettrocanali - Szögletes rögzítő 40x40mm ECCO4040 SY000820 - ECCO4040

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Szögletes rögzítő 40x40mm ECCO4040 SY000820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Szorító hossza - fixált

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000820

Gyártói cikkszám

ECCO4040

Gyártói típuskód

ECCO4040

Szélesség:

40 mm

Szorító hossza:

fixált

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavarozható

Szín:

szürke

Magasság:

40 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Szögletes rögzítő 40x40mm ECCO4040