Elettrocanali - Szögletes rögzítő 60x60mm ECCO6060 SN124788 - ECCO6060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarozható
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032636766113
Sonepar cikkszám
SN124788
Gyártói cikkszám
ECCO6060
Gyártói típuskód
ECCO6060
Szélesség:
60 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarozható
Szín:
szürke
Magasság:
60 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szögletes rögzítő 60x60mm ECCO6060