Elettrocanali - Szögletes rögzítő perforált csatornához 120x80mm ECCO12080 SN197955 - ECCO12080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarozható
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032636766021
Sonepar cikkszám
SN197955
Gyártói cikkszám
ECCO12080
Gyártói típuskód
ECCO12080
Szélesség:
120 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarozható
Szín:
szürke
Magasság:
80 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szögletes rögzítő perforált csatornához 120x80mm ECCO12080