Elettrocanali - Szögletes rögzítő perforált csatornához 40x80mm ECCO4080 SN197951 - ECCO4080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarozható
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032636766083
Sonepar cikkszám
SN197951
Gyártói cikkszám
ECCO4080
Gyártói típuskód
ECCO4080
Szélesség:
40 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarozható
Szín:
szürke
Magasság:
80 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szögletes rögzítő perforált csatornához 40x80mm ECCO4080