Elettrocanali - Szögletes rögzítő perforált csatornához 60x80mm ECCO6080 SN197952 - ECCO6080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarozható
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032636766120
Sonepar cikkszám
SN197952
Gyártói cikkszám
ECCO6080
Gyártói típuskód
ECCO6080
Szélesség:
60 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarozható
Szín:
szürke
Magasság:
80 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szögletes rögzítő perforált csatornához 60x80mm ECCO6080