Elettrocanali - Szögletes rögzítő perforált csatornához 80x80mm ECCO8080 SN197953 - ECCO8080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarozható
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032636766168
Sonepar cikkszám
SN197953
Gyártói cikkszám
ECCO8080
Gyártói típuskód
ECCO8080
Szélesség:
80 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarozható
Szín:
szürke
Magasság:
80 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szögletes rögzítő perforált csatornához 80x80mm ECCO8080