Elettrocanali - tömszelence D14 sp. csőhöz 1/2col ECGX14 SY000847 - ECGX14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Védettség (IP) - IP65
Kialakítás - belső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000847
Gyártói cikkszám
ECGX14
Gyártói típuskód
ECGX14
Névleges átmérő:
14 mm
Védettség (IP):
IP65
Kialakítás:
belső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Névleges méret colban:
1/2 coll
Fordítható csavarmenet:
Igen
Egyrészes:
Igen
Tömszelence anyaga:
polipropilén (PP)
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
14 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Igen
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-65 °C
tömszelence D14 sp. csőhöz 1/2col ECGX14