Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - vakdugó D20 szürke IP55 dobozhoz EC47020 SY000719 - EC47020

MásolásMásolás
Elettrocanali - vakdugó D20 szürke IP55 dobozhoz EC47020 SY000719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Kivitel - levágható

  • Védettség (IP) - IP55

  • Tömítési tartomány - 5-19 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000719

Gyártói cikkszám

EC47020

Gyártói típuskód

EC47020

Névleges átmérő:

20 mm

Kivitel:

levágható

Védettség (IP):

IP55

Tömítési tartomány:

5-19 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1-1.5 mm

Halogénmentes:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

RAL-szám:

7035

vakdugó D20 szürke IP55 dobozhoz EC47020