Elettrocanali - Vakdugó D25 szürke IP55 dobozhoz EC47025 SY000720 - EC47025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 9-24 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000720
Gyártói cikkszám
EC47025
Gyártói típuskód
EC47025
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
9-24 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-2 mm
Halogénmentes:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Vakdugó D25 szürke IP55 dobozhoz EC47025