Elettrocanali - vakdugó D32 szürke IP55 dobozhoz EC47032 SY000721 - EC47032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 16-32 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000721
Gyártói cikkszám
EC47032
Gyártói típuskód
EC47032
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
16-32 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-2 mm
Halogénmentes:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
RAL-szám:
7035
vakdugó D32 szürke IP55 dobozhoz EC47032