ELKO-EP - Alkonykapcsoló 12-240VAC/DC külső érz. nélkül /1-5 eLux/ IP20 GT54499 - 1583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 1-50000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Védettség (IP) fényérzékelő - egyéb
Érzékelő/billentyűbemenet - Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya - II
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188115834
Sonepar cikkszám
GT54499
Gyártói cikkszám
1583
Gyártói típuskód
SOU-1 AC/DC 12-240V
Világossági érték beállítási tartománya:
1-50000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Védettség (IP) fényérzékelő:
egyéb
Érzékelő/billentyűbemenet:
Igen
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
0 m
Névleges feszültség:
240 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Max. fénycsőterhelés:
4000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
64 mm
Védettség (IP):
IP20