ELKO-EP - Alkonykapcsoló AC 230V digitális 8 A VÁLTÓKAPCS. IP20 GT63763 - 4835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Világossági érték beállítási tartománya - 10-50000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással - Igen
Védettség (IP) fényérzékelő - IP65
Érzékelő/billentyűbemenet - Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya - II
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188130523
Sonepar cikkszám
GT63763
Gyártói cikkszám
4835
Gyártói típuskód
SOU-2 AC 230V+érz
Világossági érték beállítási tartománya:
10-50000 lx
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Igen
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP65
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Névleges kapcsolóáram:
8 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Max. izzólámpa terhelés:
250 W
Max. fénycsőterhelés:
2000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A
Névleges feszültség fényérzékelő:
0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
64 mm
Védettség (IP):
IP20