Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Alkonykapcsoló AC 230V fényérzékelővel IP65 12A GT82378 - 4056

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Alkonykapcsoló AC 230V fényérzékelővel IP65 12A GT82378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Csatornák száma - 1

  • Busz-csatolással - Nem

  • Védettség (IP) - IP65

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188140560

Sonepar cikkszám

GT82378

Gyártói cikkszám

4056

Gyártói típuskód

SOU-3/230V

Busz-rendszer KNX:

Nem

Csatornák száma:

1

Busz-csatolással:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Beállítás:

1-100000 lx

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló AC 230V fényérzékelővel IP65 12A