ELKO-EP - Alkonykapcsoló érzékelő SOU-1, SOU-2 -höz, IP56 GT54503 - 728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényérzékelő
Átmérő - 23.5 mm
Magasság - 66 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594030337288
Sonepar cikkszám
GT54503
Gyártói cikkszám
728
Gyártói típuskód
SKS
Kivitel:
fényérzékelő
Átmérő:
23.5 mm
Magasság:
66 mm
Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló érzékelő SOU-1, SOU-2 -höz, IP56