ELKO-EP - Analóg aktor IP30 SN013600 - RFDAC-71B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-csatolással - Nem
Kimeneti feszültség - 1-10 V
Védettség (IP) - IP30
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595188142809
Sonepar cikkszám
SN013600
Gyártói cikkszám
RFDAC-71B
Gyártói típuskód
RFDAC-71B
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Kimeneti feszültség:
1-10 V
Védettség (IP):
IP30
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Kivitel:
alapmodul
Kimenetek száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Kimeneti áram:
0-10 mA
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer actuator ; Analóg aktor