Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Analóg termosztát 0 - +60 °C tartományban fix hiszterézissel IP40 GT73110 - 3843

ELKO-EP
MásolásMásolás
ELKO-EP - Analóg termosztát 0 - +60 °C tartományban fix hiszterézissel IP40 GT73110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - távérzékelő

  • Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)

  • Csatornák száma - 1

  • Kivitel - analóg

  • Névleges feszültség - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595188138437

Sonepar cikkszám

GT73110

Gyártói cikkszám

3843

Gyártói típuskód

TER-3E

Érzékelő típusa:

távérzékelő

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Csatornák száma:

1

Kivitel:

analóg

Névleges feszültség:

24-240 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

24 h program:

Nem

Heti program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Időprogram bemenet:

Nem

Beállítási tartomány süllyesztés:

0-60 °C

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Üzemmódválasztó:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:

16 A

Kapcsolási névleges áram 230V esetén, nem potenciálmentes:

16 A

Védettség (IP):

IP40

Modulszélesség:

1

Építési mélység:

65 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; ELKO-EP S.R.O CZ. ; Analóg termosztát 0 - +60 °C tartományban fix hiszterézissel