Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ELKO-EP - Áramfigyelő relé 0,4...16A 230V SN019286 - 4743

MásolásMásolás
ELKO-EP - Áramfigyelő relé 0,4...16A  230V SN019286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Igen

  • Árammérési tartomány - 0.32-16 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595188140485

Sonepar cikkszám

SN019286

Gyártói cikkszám

4743

Gyártói típuskód

PRI-41/230V

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

1-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Árammérési tartomány:

0.32-16 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Igen

Funkció egyenáram-ablak:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

körmös csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Szélesség:

52 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Relék ; Áramfigyelő relé ; Áramfigyelő relé 0,4...16A 230V