ELKO-EP - Áramfigyelő relé 1-20A AC24-240V v. DC24V GT46196 - 2196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 1-20 A
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46196
Gyártói cikkszám
2196
Gyártói típuskód
PRI-32
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
1-20 A
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Relék ; Áramfigyelő relé ; Áramfigyelő relé 1-20A AC24-240V v. DC24V